ジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サンダー 注文コード71817527 品番38542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全基準R129適合
お子さまの成長に合わせて2つのモードで使用可能
【ハーネスモード】身長76-105cm、体重22kg以下
【ブースターモード】身長100-145cm、体重36kg以下
シートベルト固定
ヘッドサポートの高さは9段階調整可能
リクライニングは4段階調整可能
左右にメッシュポケット付き
カバーは取り外して洗濯可能 (手洗い推奨)

用途チャイルドシート カーシート コンパクト 省スペース 洗えるカバー 5点式シートベルト シートベルト固定 ハーネスモード ブースターモード 車 おでかけ 質量(kg)8 サンダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×63.5 適応身長(cm)76-145 (15か月頃から12歳頃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする