大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818525 品番cc052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。

用途涼感用に。 質量(kg)15.5 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)260 タンク容量(L)45 電源コード(m)2.6 寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164 連続使用時間約8〜11時間 風量3段階 首振り左右90° 上下30°
注意
※3個口で発送致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする