26 タトゥーラ BF TW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71819871 品番8.1R(223105)
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本発ベイトフィネスの世界標準機
TATULA専用設計Φ30mm超々ジュラルミン製BFスプールを搭載。
ブレーキ開発にはK.T.F.沢村氏が参画。マグダイヤルを一度セッティングするだけでキャスト方法を選ばず順応する性能が魅力の1台。
TWSとの相乗効果により、放出されたラインが失速することなく、狙いすましたポイントへ低弾道でスムーズにルアーを送り込む優れたキャストアキュラシーを体現。
スモラバやノーシンカーを中心としたライトリグから小型ハードベイトまで対応する。初期の回転性能が長く続く「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載し、フレームとギア側サイドプレートにアルミニウム合金を採用。
高負荷時においても安心のカッチリ感で滑らかな回転性能と剛性でアングラーをサポートする。
ドラグ性能にも磨きを掛け、ドラグ引き出しクリックを搭載。盤石の体制で、BIG BASSに挑む。

径(Φmm)【スプール】30 ベアリング【ボール】5【ローラー】1 アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】80 自重(g)185 ギア比8.1 巻取長さ(cm)76/1回転 最大ドラグ(kg)3.5 糸巻量(lb-m)【ナイロン】6-45, 8-45 糸巻量【限界】0.6号-180m / 0.8号-120m、【推奨 】0.6号-45m / 0.8号-45m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする