26 シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71819889 品番8.5R PE SPECIAL(580499)
販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エキスパートチニングアングラーたちに贈る。 幅広いルアーに対応するPE専用機。
シルバ-ウルフCT SV TW PE SPECIALは軽量ルアーからヘビールアーまでPEラインで幅広く対応するバーサタイルモデル。
SS MAGFORCE Φ30mmG1ジュラルミン製PE専用SVスプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。チニングアングラーを更なる高みへ誘う。
更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。
また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。

径(Φmm)【スプール】30 ベアリング【ボール】6【ローラー】1 アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】85 自重(g)160 ギア比8.5 巻取長さ(cm)80/1回転 最大ドラグ(kg)4.5 糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-120m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする