厚みが変わるPCバックパック 14インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71846769 品番 CB-282BK
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・PCのみの持ち歩きには薄マチですっきり。荷物が多い時はファスナーで収納されたマチを広げて、サイズアップが可能です。
・PC収納部と分離したメインルームは大きく開き大容量。両サイドにメッシュポケット付きで使い勝手抜群です。
・身体に当たる背面部とショルダー内側にはメッシュ素材を使用。
<ご使用上の注意>
・マチを収納する際は内側に畳んでからファスナーを閉めてください。
・マチ収納時はメインルームは使用できません。
・機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。

用途2つのスタイルで使えるPCバッグパック 適合機種14インチまでのノートPC・タブレット 材質ポリウレタン合皮、ポリエステル ブラック 質量(g)635 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収容部サイズ( 内寸):約240×20×340、(マチ収納時)約260×50×350、(マチ使用時)約260×150×350※ハンドル・ショルダーを除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする