Hug Ozawa
Hug Ozawaの アイケア
Hug Ozawaの 老眼鏡
LIFEライフグラス 老眼鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71847286
品番
LE-4001/COL.1/50/+2.0
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
弾性があり、誰でもかけやすい設計
テンプルにグラスコードの取り付け用くぼみを採用
鼻の低い日本人に合うように鼻パッドを高く設計
紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約18%
用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット、ブルーライトカット
サイズ
50口18-138
素材
TR-90