正面
Hug Ozawa
Hug Ozawaの アイケア
Hug Ozawaの 老眼鏡
LIFEライフグラス 老眼鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71847408
品番
LE-2002/COL.1/52/+3.0
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
弾性があり、誰でもかけやすい設計
紫外線透過率1%以下
柔らかい印象のウェリントン型
用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット
サイズ
52口16-140
素材
弾性プラスチック(TR-90樹脂)