紙・パルプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード71847785 品番9784542191761
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別) 書籍
15,200

2026年1月改定版

判型A5 ページ数1056 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2026/01/01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71847785 9784542191761 54805950 9784542190528 JISハンドブック2024 32紙・パルプ 日本規格協会 JISハンドブック2024 32紙・パルプ 日本規格協会 1冊 15,200 税込0 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする