日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
プラスチック II[材料]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
71847889
品番
9784542191747
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
書籍
¥
19,800
バスケットに入れる
2026年1月改定版
判型
A5
ページ数
1856
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2026/01/01