日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
国際標準化[ISO/IEC標準専門家必携]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
71847941
品番
9784542191860
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
書籍
¥
21,400
バスケットに入れる
2026年1月改定版
判型
A5
ページ数
872
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2026/01/01