日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
機械要素(ねじを除く)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
71848020
品番
9784542191624
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
書籍
¥
27,400
バスケットに入れる
2026年1月改定版
判型
A5
ページ数
2624
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2026/01/01