ST40-16 x 500L SUS 1004=1004 テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム) 71865486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST40-16 x 500L SUS 1004=1004 テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム) 71865486
ST40-16 x 500L SUS 1004=1004 テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム) 71865486
ST40-16 x 500L SUS 1004=1004 テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム) 71865486
ST40-16 x 500L SUS 1004=1004 テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム) 71865486

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)500注文コード71865486品番ST40-16 x 500L SUS 1004=1004
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304長さ(mm)500六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする