曜日別特売
YS-301-62-01【ワケあり】 高圧ポリ管 ヨツギ 71939860

高圧ポリ管

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
質量(g)
1500
寸法(内径Φmm×長さLm)
Φ35×3
注文コード
71939860
品番
YS-301-62-01【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥6,8985,598
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
1500
寸法(内径Φmm×長さLm)
Φ35×3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
交流・直流7000V以下
備考
継手付
名称
高圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする