- 軽油缶 モノタロウ 71955086

- 軽油缶 モノタロウ 71955086
- 軽油缶 モノタロウ 71955086
- 軽油缶 モノタロウ 71955086
- 軽油缶 モノタロウ 71955086
モノタロウ

軽油缶

(68件のレビュー)
1年間返品保証
容量(L)10
内容量1個注文コード71955086品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。

用途
軽油の運搬用
付属品
穴無しキャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本
色
黄緑色
容量(L)
10
質量(g)
956
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×180×260
仕様
ノズル付き、中栓無し
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
注意
※軽油専用容器
※ガソリンは絶対に入れないでください。
※セルフスタンドでは給油できません。
※屋外での長時間の放置は商品の劣化を早めます。
※運搬時は付属のキャップをしっかり締めて漏れの無い事を確認してください。
※5年以上の使用は避けてください。通常使用でも徐々に劣化しています。尚、記載年数(5年)は目安であり、保管・使用状況により異なります。異常や
劣化がある場合は使用しないでください

商品説明動画

【軽油缶】持ち運びしやすく安定性に優れた消防法適合の軽油缶.
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71955086-24736496KY10KY10 軽油缶 土井金属化成 24736496軽油缶土井金属化成1個
¥2,298
税込¥2,528
ナショナルブランドの相当品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504459
2026-03-27
用途: 農業機械の燃料補給
岡野農園 様(農・林・水産業)

大きさは20リットルでは重すぎてトラクターの給油には不向きなので10リットルの物を購入しました。価格も手ごろで使い勝手もとても良いと感じました。あとは耐久性が良かったら最高ですが…これは時間が経たないと分かりませんね。今のところコスパと使い勝手が良い商品であることは言えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 61504468
2026-05-28
用途: 軽油運搬
株式会社大建 様

重機に入れる軽油の運搬に使用しています。
出先で軽油を購入する必要があった際にこの缶で無ければ給油してくれないので灯油缶から入れ替えました。

2026-05-20
用途: クボタ小型トラクタの給油に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

小型トラクタのタンク容量が14リットルなのでメモリが0に近づいたら給油しています。
丁度満タンになります。
樹脂缶は持ち運びも給油時も軽くて良いですね。

対象商品 : 61504459
2026-04-03
用途: トラクターの給油時
樽川商会 様(その他業種)

機械の真上の給油口にはノズルが短いかな
横給油口にいい感じです

2026-02-05
用途: 軽油の保管&給油

法改正に伴う緑色タンクでの給油ために購入。
安定感を伴う低い形状は意外と扱い易い。
やがて劣化して汚くなるであろう
貼られているラベルを剥がしたかったが
今どきのすぐに剥がせるタイプのラベルでなかったのが残念。

2026-04-01
用途: 日常

トラクター燃料補給に、20Lでは重たく、10L缶は手頃です。

対象商品 : 61504459
2026-04-01
用途: 農作業
農・林・水産業

18リットルタンクは大きく重たいので扱いにくいが大きさが丁度いいです

2026-02-13
用途: 大型トラクターの燃料購入の為に
菊池農産 様(農・林・水産業)

肉厚で.20リッターの わりに高さがなくて.幅があり.倒れる心配がない. からいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ノズルの先端にネジ溝がありますが、そのネジ溝に合うキャップのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いございません。
1人が参考にしています
2022-07-21
質問:
ガソリンを入れて使用できますか。
回答:
ガソリンは絶対に入れないでください。
2022-07-21
質問:
軽油用と刻印されていますか。
回答:
側面に軽油用の刻印がございます。
2人が参考にしています
2022-07-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする