26 ナスキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)235 ギア比6.2 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.25-160 糸巻量【ナイロン】2号-170m / 2.5号-150m / 3号-120m、【フロロ】2号-140m / 2.5号-125m / 3号-100m 注文コード71957877 品番2500HG(048110)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は自重・ギア比・糸巻量など7種類から選べます 他の種類を見る

Discover captivating technology
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。

ストローク(mm)14.5 径(Φmm)【スプール】46.5 自重(g)235 ギア比6.2 最大ドラグ(kg)9 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.25-160 ドラグ力(Kg)3.5 糸巻量【ナイロン】2号-170m / 2.5号-150m / 3号-120m、【フロロ】2号-140m / 2.5号-125m / 3号-100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする