26 ナスキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)280 ギア比6.2 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.30-180, 0.35-130 糸巻量【ナイロン】3.5号-170m / 4号-150m / 5号-125m、【フロロ】3号-190m / 4号-145m / 5号-115m 注文コード71957895 品番4000XG(048165)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は自重・ギア比・糸巻量など7種類から選べます 他の種類を見る

Discover captivating technology
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。

ストローク(mm)17 径(Φmm)【スプール】51 自重(g)280 ギア比6.2 最大ドラグ(kg)11 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.30-180, 0.35-130 ドラグ力(Kg)6 糸巻量【ナイロン】3.5号-170m / 4号-150m / 5号-125m、【フロロ】3号-190m / 4号-145m / 5号-115m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする