形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2〜0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.93、有効断面積(Cv値)(mm2)4.6(0.25)
給油不要
ポート数-
リード線長さ(mm)300
バルブ形式A形出力部プレート付
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
電圧(V)DC24
ボタン仕様手動ボタン(手動)
結線方式Sタイププラグコネクタ、PCボード用リード線
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下
ポートの種類-
パイロット方式クローズドセンタ
ポート径(Φmm)-
ポート径-
仕様●ポジション数:3ポジション