コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバKSHAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M6×0.75
ストローク(mm)
4
最大吸収エネルギー(J)
0.1
注文コード
71988132
品番
KSHA4X4C-A-2
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギー
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
4
取付ねじサイズ
M6×0.75
全長(mm)
33.5
最大吸収エネルギー(J)
0.1
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最大衝突速度(m/s)
1