コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71988778
品番
KSHDM10X15
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
ストローク(mm)
15
取付ねじサイズ
M18×1.5
全長(mm)
99
最大吸収エネルギー(J)
13.3
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.8