コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71988787
品番
KSHDM5X10
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
ストローク(mm)
10
取付ねじサイズ
M10×1
全長(mm)
86
最大吸収エネルギー(J)
2.5
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.8