コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバKSHEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M18×1.5
注文コード
71988814
品番
KSHE10X20C
参考基準価格(税別)
¥15,610
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
20
取付ねじサイズ
M18×1.5
全長(mm)
130.5
最大吸収エネルギー(J)
14.7
構造
自力補正式
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5