コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバKSHEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M16×1.5
注文コード
71988997
品番
KSHE8X15-3-S
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
15
取付ねじサイズ
M16×1.5
全長(mm)
101.5
最大吸収エネルギー(J)
9.8
構造
自力補正式
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5