KSHJ10X6-02-2 ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 71989478

ショックアブソーバKSHJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM10×1 ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)0.75 注文コード71989478 品番KSHJ10X6-02-2
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギーなど112種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)6 取付ねじサイズM10×1 全長(mm)48 最大吸収エネルギー(J)0.75 材質(本体)銅合金 構造固定式 オリフィス方式リニア式 最大衝突速度(m/s)1 最小衝突速度(m/s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする