広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット20枚パック A4・30穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 71995169 品番 G49230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

A4・30穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。

用途とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。 仕様エンボス加工 材質ポリプロピレン 質量(g)7 タイプ中厚口 規格A4 本体寸法(mm)230×3×303 生地厚(mm)0.06 グリーン購入法適合
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする