※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18000-H(545290) 26 セルテート SW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005748 18000-H(545290) 26 セルテート SW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005748 18000-H(545290) 26 セルテート SW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005748 18000-H(545290) 26 セルテート SW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005748 18000-H(545290) 26 セルテート SW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005748

26 セルテート SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005748 品番18000-H(545290)
販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

その力は、アングラーの可能性を駆動する。
タフで強く、愛着を持って長く使ってもらうために磨き抜かれた実釣性能。
特定の誰かではなく、すべてのアングラーのために――。
CERTATEの血統を受け継ぎ、海のビッグターゲットと対峙するために生まれたCERTATE SW(8000/10000/14000/18000/20000)。
最大の特徴は、SALTIGAと同じ、次世代大型スピニングリールの設計思想であるパワードライブデザインの採用にある。パワードライブデザインは、ボディユニット[パワードライブエンジン]と、ローターユニット[パワードライブローター]の2つのテクノロジーユニットからなる。[パワードライブエンジン]を構成するのは、大口径化された [オーバーサイズドパワーデジギア]と、オシレート機構の摩擦抵抗を大幅に低減した[ローラーパワーオシレーション]の2つのテクノロジー。これらが大型化されたフルメタル(AL)モノコックボディに格納されることで、初動から軽く、より高効率で力強い巻き上げ力を発揮する。その[パワードライブエンジン]を土台に、フロントユニットを構成するのが [パワードライブローター]。ローター素材にはCERTATEの系譜であるZAIONを採用。合理的な球体形状にのっとり肉厚化されたローターは、同番手の従来モデル(21CERTATE SW)と比べ、剛性アップを果たしたうえで、同番手のSALTIGAに比べて低慣性を実現している。これにより、ワンピッチジャーク時の軽い巻き出しや、多様なアクションを織り交ぜるプラッギングなど、ハイレスポンスで快適なルアー操作を可能とした。
さらに、このローターに搭載される [クランクパワーベール]と[タフラインローラーシステム]との相乗効果により、的確なラインの送り出しと、スムーズな巻き取り動作への移行が可能になった。 突如沸き立つ鳥山やナブラなど、一刻のチャンスが成否を分けるキャスティングゲームでは、遠投性能が実戦力の要となる。スプール巻糸部上側面に、スプールリングに向かう二段テーパー形状を採用したLC-ABS SWにより、摩擦抵抗が軽減され、抜けの良いキャストフィールを実現するとともに、キャスト後半の放出性能がさらに向上。キャスト後半のもうひと伸びをサポートしている。 波かぶりや潮風による、塩分を含む水の侵入リスクを防ぐために、ハンドル取り付け部の防水パッキンを改良。ピニオン部とラインローラー部に配置したマグシールドとの相乗効果により、荒海での釣りにも耐える防水性能を実現した。 フルメタル(AL)モノコックボディ、マグシールドなどをはじめ、CERTATEシリーズに搭載されるDAIWA独自の最先端テクノロジーを各所に継承。CERTATEならではの、誰もが安心して快適に使いこなせる、先駆的なパワー系スピニングリールとなっている。
ラインナップは、8000-P、8000-H、10000-P、10000-H、14000-P、14000-XH、18000-H、20000-P、20000-Hの9機種。ヒラマサ、ブリ、カンパチなどを相手にする青物ジギング・キャスティングの定番である8000番サイズから、大型GT、マグロ、カジキ等にも対応できる20000番まで布陣を敷いた。
最先端テクノロジーとCERTATEの血統が生み出した実釣性能は、ビッグゲームに挑むアングラーひとりひとりの可能性を引き出し、気づかせ、そこに向かわせる。これまでの限界を超えた大型魚との対峙、千載一遇のチャンスを逃さない釣技、誘い続ける胆力。
目の前に開かれた、新たな挑戦へと向かう勇気もまた――。
その力は、アングラーの可能性を駆動する。

径(Φmm)【スプール】75 ベアリング【BB】9、【ボール】9【ローラー】1 ハンドル【ノブ】HGエッグ アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】90 ギア比5.5 巻取長さ(cm)129/1回転 最大ドラグ(kg)30 糸巻量【PE】6号-420_8号-300m 標準自重(g)885

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする