Dr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード72010745 品番TEMP40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

新常識の貼る体温ステッカー!ひとり1枚1DAY、首や額にはるだけで、簡易的な体温チェックができます。色の変化で体温を見て分かるから体調の変化を見逃しません。
絆創膏と同じ肌に優しい粘着剤使用ILAC国際試験期間「KTR」にて非刺激性検査済み。

仕様【色変化基準体温】紺:35℃以下、紫:37.5℃以下、ピンク:37.5℃以上 材質油紙、感熱特殊インク 寸法(cm)シール1枚直径1.7 使用時間(時間)24程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする