本体

ROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72011077 品番RM-238TE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

注ぎやすさを追求したグースネックデザインの電気ケトル。コーヒーや紅茶、カップ麺などに最適な750mlの丁度良いサイズ。扱いやすい軽さなのでコーヒーのハンドドリップなどゆっくり注ぎたい時にもぴったり。
40〜100℃の調温機能付、38〜96℃での1時間の保温機能付き。温度はデジタル表示で分かりやすく、空焚き防止機能&オートオフ機能を搭載。安心してご使用いただけます。

仕様調温:40〜100℃(1刻み) セット内容本体、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅230×奥行190×高さ240(台座/ふた含む) 質量(g)925 容量(L)0.75 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)850 安全装置空焚き防止サーミスタ 保温温度38〜96℃(表示温度) コード長さ(cm)80(収納可能) モードGREEN(緑茶)82℃、OOLONG(ウーロン茶)90℃、COFFEE(コーヒー)96℃、BOILING(沸騰)100℃ 保温時間(h)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする