スウェットキルトラグ ココン 約130×190cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72015889 品番 240638000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

やわらかスウェット生地の洗えるラグ

用途綿混のスウェット生地は肌ざわりがよく、季節を問わず使いやすい素材感です。汚れても洗濯機で丸洗いできるから清潔に使え、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。霜降りの入った深みのあるカラー、全6色からお選びいただけます。 厚さ(mm)5 ブラウン 備考洗濯可 対応ホットカーペット 寸法(cm)130×190 機能低ホルムアルデヒド 滑り止め効果あり 組成表面:ポリエステル75%・綿25% 中材:ポリエステル100%(固綿) 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革
注意
※お掃除ロボット対応。ただし、機種や使用状況により対応できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする