※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷温水用 小型電磁流量センサー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72016607 品番 VN05MA+ASI-100
参考基準価格(税別)¥101,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力 出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200 最高使用圧力(MPa)1 出力方式NPN出力 使用流体冷温水 流体温度範囲(℃)0〜60(凍結しないこと) 配管接続口径R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01〜0.2 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする