Panasonic(パナソニック)
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブロンズゴールド色(塗装)
オフブラック色(塗装)
¥679
サテンシルバー色(メッキ)
¥2,298
サテンシルバー色(塗装)
¥679
ブロンズゴールド色(塗装)
¥629
真鍮色(メッキ)
¥4,798
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72024298
品番
KRE1HT53BG
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途
折れ戸・開き扉用
色
ブロンズゴールド色(塗装)
材質
アルミ
ねじピッチ(mm)
120
ねじ長さ(mm)
33
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません