曜日別特売
TW1216L-09-S ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラ 72025208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW1216L-09-S ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラ 72025208
TW1216L-09-S ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラ 72025208

ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72025208品番TW1216L-09-S
参考基準価格(税別)¥190,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
能率重視のLタイプ。

用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする