※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW1219L-09-CA ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA 京セラ 72025217 TW1219L-09-CA ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA 京セラ 72025217

ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72025217 品番TW1219L-09-CA
参考基準価格(税別)¥190,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
能率重視のLタイプ。

用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】33 寸法BD(mm)46 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)18.5 寸法DBC(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする