※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW1210L-09-T ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T 京セラ 72025235 TW1210L-09-T ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T 京セラ 72025235

ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72025235 品番TW1210L-09-T
参考基準価格(税別)¥190,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
能率重視のLタイプ。

用途ねじ切り加工用 刃数9 寸法(mm)【DHUB】52 寸法DC(mm)12 寸法OAL(mm)10 寸法DBC(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする