※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72025269
品番
TW1222L-09-T
参考基準価格(税別)
¥190,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
能率重視のLタイプ。
用途
ねじ切り加工用
刃数
9
寸法(mm)
【DHUB】52
寸法DC(mm)
12
寸法OAL(mm)
22
寸法DBC(mm)
44