※点灯時

シャンデリア専用バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード72031341 品番TAKE-191
参考基準価格(税別)¥1,363 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

選ばれる3つのポイント!
1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】
消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。
「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。
2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】
シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。
これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。
3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】
白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。

用途シャンデリア 寸法(mm)Φ25×50 電球色 消費電力(W)1.6(1個) 口金BA15s 極性有極性 明るさ(Lm)50(1個) 適正電圧(V)24
注意
※1.【ご使用環境について】
※・本製品はシャンデリア専用バルブです。それ以外の箇所に取り付けて使用された場合、製品の保証対象外となります。

※2.【調光機能について】
※・ご使用になる調光器の種類やメーカーによって、調光できるレベルや動作が異なる場合がございます。
※・本製品は調光性を優先して有極性(+と-の極性がある)で生産されています。
※シャンデリア本体側の極性が反対の場合、点灯しません。
※その際は、シャンデリア本体側の極性を入れ替えてご使用ください。

※3.【明るさの基準について】
※・本製品の明るさは、25W白熱電球相当の明るさです。
※極端に明るい照明を期待されているお客様のご要望には沿えませんので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする