※点灯時

ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 72031350 品番 TAKE-192
参考基準価格(税別)¥772 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

選ばれる3つのポイント!
1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】
従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。
夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。
実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。
2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】
独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。
高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。
視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。
3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】
12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。
トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。
取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。

用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム 寸法(mm)Φ12×27 ホワイト 消費電力(W)3.5(1個) 口金BA9s 極性無極性 明るさ(Lm)300(1個) 適正電圧(V)12/24
注意
※【使用上の注意事項】
※・電圧の確認(12V/24V):竹村商会の製品には「24V専用」や「12/24V共用」などがあります。トラック(24V)に12V専用品を取り付けると、一瞬でパンク(破損)するため必ず確認が必要です。
※・極性の有無:BA9sのLEDには、プラスとマイナスの向きが決まっている「極性あり」のタイプが多いです。装着して点灯しない場合は、車両側の配線を確認するか、無極性タイプを選ぶ必要があります。
※・防水対策:バルブ自体に完全な防水機能はありません。角マーカーや車高灯に使用する際は、レンズのパッキンが劣化していないか、水が浸入しない状態かを必ず確認してください。
※・放熱と密閉環境:LEDは熱に弱いため、極端に狭い密閉空間や、ハロゲンランプのすぐ隣など高温になる場所では寿命が著しく短くなることがあります。
※・交流(AC)電源での使用不可:一部の古いバイク(原付など)のヘッドライト配線は交流電源の場合があります。DC(直流)専用のLEDを交流に繋ぐと故障の原因になります。
※・球切れ警告灯への対応:近年の車両(輸入車や一部の新型トラック)では、消費電力が低いLEDに交換すると「球切れ」と判断され、警告灯が点灯したりフラッシング(点滅)したりすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする