画像準備中

モノラルヘッドセット Jabra Evolve 30 II UC Mono

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032689 品番5393-829-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き107.8mm、ケーブルなし72.8mm) ▼重量(ケーブルあり117.4g、ケーブルなし62.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書

仕様●環境自己主張マーク:なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする