曜日別特売
ITEM 87119 情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ) 72076025

情景テクスチャーペイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード72076025品番ITEM 87119
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

雪の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。
粒子径0.05~0.35mmの白い大理石を配合して、降り積もった雪の質感や光の反射具合をリアルに再現します。
塗り面積は1回塗りでB4用紙1枚が目安です。

用途情景塗装用雪 ホワイト主な用途危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする