ウォームパワードライブ EWシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比1/3000 軸配置R-H 機種EWM 注文コード72078029 品番EWM150B3000R-H040SB
参考基準価格(税別)¥762,308 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品は減速比・軸配置・機種など3378種類から選べます 他の種類を見る
機種EWM モータータイプ三相モータ付 タイプ高減速 サイズ150 仕様据付勝手:B 軸配置R-H 減速比1/3000 モーター容量(kW)0.4 ブレーキブレーキ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする