サンプル画像

130L 2ドア冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72096511 品番MR130ML01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。

付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小) 質量(kg)27 電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)電源/約2 定格消費電力(W)70(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285 冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き) 運転音(dB)26 使用環境周辺温度:5〜35℃、周辺湿度:20〜80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロンR600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通) 定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする