※代表画像です。

MS(R)シリンジフィルタ PES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 直径(mm)13Φ 注文コード72097545 品番PES013022S
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は直径など4種類から選べます 他の種類を見る

親水性PESタイプのシリンジフィルタです。
高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。

透明 規格DNA/パイロジェンフリー 滅菌ガンマ線滅菌済 入数(個)100 直径(mm)13Φ 材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン) 孔径(Φμm)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする