※代表画像です。
MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の シリンジフィルター
MS(R)シリンジフィルタ PES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
直径(mm)
25Φ
注文コード
72097570
品番
PES025022S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
親水性PESタイプのシリンジフィルタです。
高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
色
透明
規格
DNA/パイロジェンフリー
滅菌
ガンマ線滅菌済
入数(個)
100
直径(mm)
25Φ
材質(メンブレン)
PES(ポリエーテルスルフォン)
孔径(Φμm)
0.22