A&D
A&Dの その他測定用品
A&Dの タイマー・ストップウォッチ・時計
A&Dの タイマー
100分形防水タイマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72103687
品番
AD-5709-E
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)
背面に強力なネオジウム磁石搭載
コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
寸法(mm)
68×16×H68
質量(g)
約60(電池含む)
電源(個)
CR2032形リチウム電池1
防水性
IPX7相当
アラーム
ブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅
タイマー機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)