曜日別特売
AS-8900 C-7 ベージュ S コックシャツ(七分袖)[男女兼用] チトセ 72103897

※画像は集合です。セット販売ではございません。

AS-8900 C-7 ベージュ S コックシャツ(七分袖)[男女兼用] チトセ 72103897
AS-8900 C-7 ベージュ S コックシャツ(七分袖)[男女兼用] チトセ 72103897

コックシャツ(七分袖)[男女兼用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズS
内容量1個注文コード72103897品番AS-8900 C-7 ベージュ S
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリットベージュサイズS混率(%)ポリエステル65、綿35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする