DD-8030 クールラージ 冷水ポット2.3L パール金属 72104360 DD-8030 クールラージ 冷水ポット2.3L パール金属 72104360

クールラージ 冷水ポット2.3L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72104360 品番DD-8030
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

たっぷり入って横置き可能な冷水ポット。
横置きのまま注げる。
漏れ防止ロック付。
広い口径でお手入れ楽々。
持ち運びしやすい持ち手付。

材質本体:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、フタ・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉レバー・ロック:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐冷温度180℃ 耐冷温度-20℃)、バネ:ステンレス鋼 質量(g)293 容量(L)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする