HC-388 家でも外でもステンレススリムポット パール金属 72104369 HC-388 家でも外でもステンレススリムポット パール金属 72104369 HC-388 家でも外でもステンレススリムポット パール金属 72104369 HC-388 家でも外でもステンレススリムポット パール金属 72104369

家でも外でもステンレススリムポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72104369 品番HC-388
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

真空二重構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
しっかり閉まるスクリュー栓。
持ち運びに便利なハンドル形状。
洗いやすい大口径

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・注ぎ口:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)493 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×270 保温効力(℃)61以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする