エクステンダー USB2.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106539 品番USB-EXSET6
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

USB2.0信号を最大50mまで延長でき、4台のUSBデバイスを延長接続できる4ポートハブ付きのUSB2.0エクステンダー。
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付きです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。
カテゴリ6A/6/5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。

コネクタ形状
【PC接続側】USB Type-A
【送信機】入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1
【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4
仕様ACアダプタ/有 セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取り付け金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書・保証書×1 質量(g)送信機/約90、受信機/約168 電源セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/67×60×24、受信機/111×63×24 インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 延長ケーブル(m)50 動作環境動作温度/0〜40℃、保管温度/-20〜60℃、動作湿度/80%以下 ※結露なきこと、保管湿度/80%以下 ※結露なきこと ケーブル対応LAN/CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート 通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
注意
※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする