曜日別特売
SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445

SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445
SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445
SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445
SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445
SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445
SD0607 フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン) 72109445

フィルムドレッシング SDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(20袋×1枚)
注文コード
72109445
品番
SD0607
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。
透湿性・防水性に優れています。
記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。
タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。

材質
PU(ポリウレタン)フィルム・アクリル系粘着剤
滅菌
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
8-598-01
幅×長さ(mm)
60×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000073
フィルム厚さ(μm)
25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする