ラウンド グリルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72118886 品番UG-1580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

薄くて軽いアルミ製。
ふっ素加工と特殊凸凹加工で焦げ付きにくく、お手入れ簡単。
フライパンとグリルプレートの2通りで使用可能です。
ハンドル着脱式で収納コンパクト。
握りやすい木製ハンドル。
ソロ焚火台、ジュニアガスカセットコンロで使えるミニサイズのグリルパン

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼、中棒:鉄〈クロムめっき)、ハンドル;アルミニウム合金、グリップ:天然木 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×400×65 寸法(cm)20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:200×230×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする