ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72119227 品番 HC-1134
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キズ、汚れに強い高耐久性ブルーダイヤモンドコート。
耐摩耗性試験50万回クリア。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)388 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380(全長)×215×75 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする